Startseite

Metz - MEZ110890133270 BMT-F-CI4 BACnet MS/TP - 110890133270

KopierenKopieren
Metz - MEZ110890133270 BMT-F-CI4 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620770

Artikelnummer

MEZ110890133270

Herstellernummer

110890133270

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Eingangsgröße Strom:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Eingangsgröße Spannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 analogen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es können Ströme und Spannungen, von z. B. aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilsteuerungen usw., erfasst werden. Jeder Eingang kann per DIP-Schalterpaar auf der Frontseite entweder als Strom- oder Spannungseingang eingestellt werden. Mit einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Drehschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)