Metz - MEZ1108341319IP MR-DI4-IP Modbus RTU - 1108341319IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - Aufputz
Eingangsspannung - 30...30 V
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4251122179211
Artikelnummer
MEZ1108341319IP
Herstellernummer
1108341319IP
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
Aufputz
Eingangsspannung:
30...30 V
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.7 mm