Startseite

Metz - MEZ11083001 MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway - 11083001

KopierenKopieren
Metz - MEZ11083001 MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394632391

Artikelnummer

MEZ11083001

Herstellernummer

11083001

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Web-Server:

ja

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

1.3 W

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Das MR-(F)-GW ist ein kompaktes Modbus RTU / Modbus TCP Gateway. Das MR-Gateway ermöglicht einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Modbus RTU Feldbusgeräten und einem Modbus TCP Master (Client). Das MR-(F)-GW lässt sich in zwei Betriebsarten betreiben. Entweder als transparentes Gateway in der Betriebsart Modbus RTU over TCP oder als Protokollkonverter (Betriebsart Modbus TCP). Über zwei 4-polige Anschlussklemmen auf der Frontseite des Geräts sowie einem Brückenstecker kann das MR-Gateway an METZ CONNECT Modbus RTU Geräte angeschlossen werden. Ein integrierter Webserver dient zur Parametrierung, Verwaltung und Überwachung der beiden Schnittstellen (Ethernet / RS485). Das Webinterface wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet. Das MR-Gateway ist für die dezentrale Montage in Elektrounterverteilern oder in Schaltschränken auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 geeignet.Gleichzeitiger Zugriff von 32 Modbus TCP Clients, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Modbus RTU Slave-Geräten und einem Modbus TCP Master (Client), Protokolle: Modbus RTU over TCP (Transparentes Gateway), Modbus TCP/IP v1.0b, HTTP 1.0, Integrierter Webserver, intuitive und softwareunabhängige Konfiguration über Weboberfläche, Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten am RS485- Bus, schneller Anschluss von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten über bewährte Brückensteckertechnologie, Galvanische 3-Wege-Trennung (RS485-Ethernet-Versorgung), Statusüberwachung der TCP und RS485 Kommunikation, Demozugang zur Weboberfläche: metz-connect.com/mr-gateway