Startseite

Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild - 110729

KopierenKopieren
Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 11.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123217

Artikelnummer

MEZ110729

Herstellernummer

110729

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

88 mm

Höhe:

11.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

1.8 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

Das Beschriftungsschild wurde speziell für die Koppelbausteine mit Federkraftklemmen der Serie F8 und F10 konzipiert. Hier wurde besonders Wert auf eine Fläche für das Betriebsmittelkennzeichen und einer Fläche für die Klartextbeschriftung gelegt., Werkstoff ABS, transparent