Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESZ216659 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 10A - Z216659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399008707

Artikelnummer

XESZ216659

Herstellernummer

Z216659

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.65 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.