MERSEN ITALIA SPA - XESP320587 FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 500A - P320587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340358643
Artikelnummer
XESP320587
Herstellernummer
P320587
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA


