MERSEN ITALIA SPA - XESF220966 FUS.BS88-4 17X49 690V SENZA PERC. GRB 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 55 A
Bemessungsspannung DC - 600 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
10 ST
EAN
3605340248609
Artikelnummer
XESF220966
Herstellernummer
F220966
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
55 A
Bemessungsspannung DC:
600 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13.5 W