Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO70000004 CONTROCASSA LIRA 95-100 - 70000004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075502942

Artikelnummer

MAO70000004

Herstellernummer

70000004

Hersteller

MAO

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 95. Caratteristiche: Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione. Caratteristiche dimensionali: Controcassa cilindrica di dimensioni Ø144mm con profondità 100mm.