Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO450-1400200N SLICK H.1000MM NERO

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO450-1400200N SLICK H.1000MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706351611

Artikelnummer

MAO450-1400200N

Herstellernummer

450-1400200N

Hersteller

MAO

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

1000 mm

System Palo Cilindrico con rivestimento in PVC "liscio", Ø60mm per montaggio , interrato (system A) , su plinto/pavimentazione con accessorio "MISTRAL"(System B). Palo Cilindrico Acciaio zincato e copertura rivestimento in PVC con protezione anti-UV, dialtezza totale 1000/1500/2000/2500/3000mm. Colore Nero