Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895584S

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO250-1895584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8730 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078470767

Artikelnummer

MAO250-1895584S

Herstellernummer

250-1895584S

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8730 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

ja

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

570 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. CL1, 35W. 3000K. 49,7W. 8730 lm. 3000K Class 2