Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1100582T SFERA LED 16W 4000K PX/TR 400MM IP65 - 150-1100582T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706353462

Artikelnummer

MAO150-1100582T

Herstellernummer

150-1100582T

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Höhe/Tiefe:

500 mm

Durchmesser:

400 mm

Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente per montaggio diritto. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm. Utilizzo su palo e bracci Ø60mm. Viteria in acciaio inox A. Alimentazione elettronica. Colore: Nero / Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 15W luce natural 4000K, 2200lm, alimentatore integrato 220-240V 50-60Hz.