Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 39.3 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004457136

Artikelnummer

MAO150-1575284N

Herstellernummer

150-1575284N

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

39.3 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

6145...6145 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe/Tiefe:

63 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

35.9...35.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

128 mm

Leuchtenlichtausbeute:

171 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

311 mm

Leistungsfaktor:

0.96

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio led cut-off per illuminazione di aree urbane: Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Viteria in acciaio inox A2. Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso. A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico). Dissipatore alettato in alluminio anodizzato. Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm comprensivo di valvola osmotica. Circuito led 26.2W alimentato a 700mA. Circuito led 39.3 alimentato a 1050mA. Vano cablaggio e coperchio in tecnopolimero rinforzato. Led Philips Fortimo. Ottica LEDIL asimmetrica in silicone trasparente. A richiesta possibilità di utilizzare lenti Ledil® a seconda delle esigenze progettuali. Fissaggio a parete in acciaio zincato a caldo e verniciato, configurabile in posizione verticale con regolazione del tilt ±30°. Flusso scheda LED: 6145lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 5024lm@ta25°C. Efficienza LED: 171lm/W.Efficienza apparecchio: 128lm/W. Assorbimento scheda Led: 35.9W. Assorbimento apparecchio: 39.3W. Conforme alle directive CEE. Doppio isolamento/classe II. IP 65. Tipo LED: Philips Fortimo SLM 1211G7. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L80/B10 - 50Kh Tc 65°C. Lifetime driver: 50Kh. Power factor: 0.96. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d'isolamento: II. RG: 1. Garanzia: 3 anni. IK: 08.