Startseite
Nicht mehr in Produktion

LOVATO - LOVTMLS TEMPORIZZATORE MODUL.LUCE SCALE 220/240V - TMLS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 220...240 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975147092

Artikelnummer

LOVTMLS

Herstellernummer

TMLS

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

220...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

50...60 V

Nachschaltung:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

220...240 V

Temporizzatore luce scale. Caratteristiche generali , dispositivo per accensione temporizzata luce scale, monotensione con 1 contatto in tensione normalmente aperto NA , collegamenti possibili per impianti a 3 o 4 fili , tempo di ritardo regolabile sul fronte , 1 commutatore di funzionamento “Accensione temporizzata” e “Accensione continua” , funzione di accensione lampada per 1 ora e spegnimento rapido , LED verde di segnalazione presenza alimentazione , possibilità di collegare fino a 50 pulsanti luminosi (<1mA cadauno) , contenitore modulare DIN43880 (1 modulo), adatto per fissaggio su profilato omega da 35mm , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morse.