LOVATO - LOVPSE110024 ALIM 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 100W VITE - PSE110024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975268421
Artikelnummer
LOVPSE110024
Herstellernummer
PSE110024
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
115 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20