LOVATO - LOVP1X9032 BARRA 2P DA 1M PER 56 MODULI - P1X9032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
8013975214473
Artikelnummer
LOVP1X9032
Herstellernummer
P1X9032
Hersteller
LOV
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Isoliert:
ja
BARRA DI ALIMENTAZIONE BIPOLARE, PER 56 MODULI, LUNGO 1000MM (28 INTERRUTTORI 2P).


