Startseite

LOVATO - LOVLVMKIT20A240 RELE LIVELLO 240VCA + 2 SN1 - LVMKIT20A240

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLVMKIT20A240 RELE LIVELLO 240VCA + 2 SN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 5

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1800 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975216774

Artikelnummer

LOVLVMKIT20A240

Herstellernummer

LVMKIT20A240

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

1800 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Kaskadierbar:

nein

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

LVM KIT 20 composto: 1 relè di livello tipo LVM20 + 2 sonde tipo SN1 (- Sensibilità 2,5÷50kOhm - Alimentazione 220÷240 VAC LVM KIT 20 A240)