LOVATO - LOVLPXLPSB8 PORTAL. LED BIANCO 12/30VACDC ATT.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
8013975206034
Artikelnummer
LOVLPXLPSB8
Herstellernummer
LPXLPSB8
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja