Startseite

LOVATO - LOVLPXCS10 CONTATTO AUX 1NO ATT. MOLLA - LPXCS10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975206270

Artikelnummer

LOVLPXCS10

Herstellernummer

LPXCS10

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. MORSETTI A MOLLA