Startseite

LOVATO - LOVLPSL4 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.ROSSO - LPSL4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPSL4 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975269053

Artikelnummer

LOVLPSL4

Herstellernummer

LPSL4

Hersteller

LOV

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.