LOVATO - LOVLPMLM4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 230V - LPMLM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
8013975225226
Artikelnummer
LOVLPMLM4
Herstellernummer
LPMLM4
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
22 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X