Startseite

LOVATO - LOVGE0125DT4 SEZION. 4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 125A - GE0125DT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975192788

Artikelnummer

LOVGE0125DT4

Herstellernummer

GE0125DT4

Hersteller

LOV

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

INTERRUTTORI SEZIONATORI QUADRIPOLARI, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO E BLOCCO PORTA, 125A