LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975181782
Artikelnummer
LOVGAZ1BUL
Herstellernummer
GAZ1BUL
Hersteller
LOV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
167.7 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA NERA, PER GA016 A...GA040 A E GA040 D