LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO - FFLRA400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Montageart - sonstige
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975232613
Artikelnummer
LOVFFLRA400
Herstellernummer
FFLRA400
Hersteller
LOV
Funkanbindung:
ja
Montageart:
sonstige
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
280 mm
Breite:
220 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
170 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
330 mA


