Startseite

LOVATO - LOVFB01D2P PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10X38 1000V DC - FB01D2P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975186527

Artikelnummer

LOVFB01D2P

Herstellernummer

FB01D2P

Hersteller

LOV

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Tensione nominale 1000VDC / 690VAC , corrente nominale 32A , categoria di utilizzo DC-20B 1000VDC, AC-21B 690V , adatti per fusibili 10x38 gPV , sezione massima 16mm2 cavi flessibili, collegabile 25mm2 cavi rigidi.Conformità IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 Conformità alla direttiva RoHS.