LOVATO - LOVCN2020220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 220/230V - CN2020220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8013975143759
Artikelnummer
LOVCN2020220
Herstellernummer
CN2020220
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...220 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20