Startseite

LOVATO - LOVBFX96E400 BOBINA PER BF265-400 250..500VAC/DC - BFX96E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX96E400 BOBINA PER BF265-400 250..500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975318669

Artikelnummer

LOVBFX96E400

Herstellernummer

BFX96E400

Hersteller

LOV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz