LOVATO - LOVATL601 COMMUTATORE AUT.144X144 12-24VDC - ATL601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Versorgungsspannung bei DC - 12...48 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Packung
1 ST
EAN
8013975239568
Artikelnummer
LOVATL601
Herstellernummer
ATL601
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei DC:
12...48 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der Relaisausgänge:
7
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Mit Display:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Systemkomponente:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Breite:
144 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
43 mm


