Startseite

LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB04524

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975299098

Artikelnummer

LOVADXNB04524

Herstellernummer

ADXNB04524

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNB04524 - SOFT STARTER 45A AUX 24VAC DC BASE