LOVATO - LOVADXL0115600 SOFT STARTER 115A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0115600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 115 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...600 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW
Packung
1 ST
EAN
8013975220283
Artikelnummer
LOVADXL0115600
Herstellernummer
ADXL0115600
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
115 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...600 V