Startseite

LOVATO - LOV8LT7S1BG MODULO SONORO 24VAC/DC 16 SUONI GRIGIO - 8LT7S1BG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218723

Artikelnummer

LOV8LT7S1BG

Herstellernummer

8LT7S1BG

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

80 dB

MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 24VAC/DC, 16 SUONI SELEZIONABILI (MAX 80DB). IP65.