Startseite

LOVATO - LOV7GN2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM - 7GN2010U12

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004436

Artikelnummer

LOV7GN2010U12

Herstellernummer

7GN2010U12

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 20A.