Startseite

LOVATO - LOV11RFA92V3 RELE TERMICO R. AUT. 1,4-2,3A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFA92V3 RELE TERMICO R. AUT. 1,4-2,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.4...2.3 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020487

Artikelnummer

LOV11RFA92V3

Herstellernummer

11RFA92V3

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

1.4...2.3 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 1,4…2,3A