LOMBARDO - LOMLL119000M2 CNC 25 T LED 2.7K 2W INOX - LL119000M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 171 lm
Einbaudurchmesser - 20 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680076857
Artikelnummer
LOMLL119000M2
Herstellernummer
LL119000M2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
171 lm
Einbaudurchmesser:
20 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
25 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
500...500 mA
Art der Verdrahtung:
Abschluss



