LOMBARDO - LOMLB3312R MISS 6 SOSP. CAVO 6M E27 ROSSO - LB3312R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - rot
Fassung - E27
Durchmesser - 150 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680025480
Artikelnummer
LOMLB3312R
Herstellernummer
LB3312R
Hersteller
LOM
Gehäusefarbe:
rot
Fassung:
E27
Durchmesser:
150 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
6000...6000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
280 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein