Startseite

LOMBARDO - LOMLB1380002 ARM. INC. RNC 520 - LB1380002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 75 mm

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680186662

Artikelnummer

LOMLB1380002

Herstellernummer

LB1380002

Hersteller

LOM

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

75 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbaulänge:

523 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Armatura da incasso RNC 520, in alluminio