Startseite

LOMBARDO - LOMLB1300002 BOX DERIVAZIONE KOBO GRIGIO - LB1300002

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1300002 BOX DERIVAZIONE KOBO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 110 mm

  • Einbaulänge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680119998

Artikelnummer

LOMLB1300002

Herstellernummer

LB1300002

Hersteller

LOM

Anwendung:

Hohlwand

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

110 mm

Einbaulänge:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20mm. Colore: Grigio High Tech. 110x110x49mm.