Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590095 TUBO-E LED 1500MM 2200LM 21,4W 4000K - 0019590095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 21.4...21.4 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1514.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268411039

Artikelnummer

LIT0019590095

Herstellernummer

0019590095

Hersteller

LIT

Sockel:

G13

Lampenleistung:

21.4...21.4 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1514.2 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

305 cd

Nennstrom:

99...99 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1514.2mm, 4000K, 21.4W, 2200lm, 103lm/W, Classe F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50 ), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, bianco (RAL9003, lucido), tubo di vetro + calotta in alluminio, PF 0.9, RA80