LIT BY CARDI - LIT0017440145 FARETTO 50W 5400LM 3/3,5/4000K ON/OFF - 0017440145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 964.04 kg CO2 eq.
EAN
7630268411053
Artikelnummer
LIT0017440145
Herstellernummer
0017440145
Hersteller
LIT
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Fassung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5400 lm
Lichtstrom:
5400...5400 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
28.2 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
148.5 mm
Leuchtenlichtausbeute:
108 lm/W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
200 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Nennstrom:
100...100 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s