Startseite

LINERGY SRL - LENSG1202 SEVEN PLUS LED 60LM 3H SE/SA IP40 REST M - SG1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046029499

Artikelnummer

LENSG1202

Herstellernummer

SG1202

Hersteller

LEN

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

SEVEN LED 3H SA IP40 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN60598-2-22): 60lm. Flusso luminoso con rete: 60lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su scatola 506 (scatola non fornita, verificare compatibilità telai-placche). Tipo: LED. Fonte luminosa: 6 LED. Temperatura colore: 6000K.