Startseite

LINERGY SRL - LENCM1101 COMETA 2H SE/SA IP40 INHIBIT - CM1101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 40 ST

EAN

8021046024760

Artikelnummer

LENCM1101

Herstellernummer

CM1101

Hersteller

LEN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Verwendung als Taster:

Schließer mit Rückmeldekontakten

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

1 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

COMETA 1 LED 2H SA IP40 INHIBIT. Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 2h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Ni-MH 3,6V 40mAh. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12H. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su scatola 503 ( con accessorio telaio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.