LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8103 OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU GIALL - 8103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4042 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 2120 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534903999
Artikelnummer
SNV8103
Herstellernummer
8103
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4042 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Farbe der Abdeckung:
gelb
Nennspannung:
220...240 V
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Breite:
560 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
1904 mm