Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8097 OXYGEN PIANT.DRITTA 36W DIM.PU B.CO - 8097

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4042 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1942 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534903937

Artikelnummer

SNV8097

Herstellernummer

8097

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4042 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1942 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

580 mm

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa General Lighting, è composta da 140 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4042 lm, con un'efficienza nominale di 112.3 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado diprotezione è IP20; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio èdi 36 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.