Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92240N70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.CORTEN - 92240N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 348 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - braun

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913219872

Artikelnummer

ILD92240N70

Herstellernummer

92240N70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

348 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

braun

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

126 mm

Apparecchio a parete ad illuminazione diretta, corpo in alluminio,applicazione tramite fissaggio con staffa. Alimentatoreincluso. Prodotto anti aspirazione interna. 2W. 630 mA. 4000K. 348 lm. 70°. Colore corten.