LINEA LIGHT (ILED) - ILD61290 GYPSUM CONTROCASSA 60940 - 61290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 462 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913239184
Artikelnummer
ILD61290
Herstellernummer
61290
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
462 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
390 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Controcassa - cassaforma per laterizio. Tipo installazione: muratura L=390mm, H=462mm, D=84mm


