LINCE ITALIA SPA - LIN383 LE 666 LAMPEGGIATORE 220VAC/60 W - 383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Leistung - 40 W
Packung
1 ST
EAN
8001022034419
Artikelnummer
LIN383
Herstellernummer
383
Hersteller
LIN
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Leistung:
40 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampeggiatore elettronico con lampada ad incandescenza.• Alimentazione: 230 Vca• Lampada: incandescenza 40W; Lampeggi al minuto: circa 60• Base: ABS; Calotta: policarbonato anti UV• Colori disponibili: giallo.