Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A - 1699

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 13.8...13.8 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070288827

Artikelnummer

LIN1699

Herstellernummer

1699

Hersteller

LIN

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

13.8...13.8 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 3 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.- Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz- Tensione di uscita: 13,8 Vcc- Corrente max erogabile: 3 A (continua) ripple < 5 mV- Stabilità: migliore del 1% a pieno carico- Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C- Contenitore: metallico- Dimensioni: 130 x 99x 38 mm