Startseite
Nicht mehr in Produktion

Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E - 992359451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nutzinhalt - 200 l

  • Sternkennzeichnung - 4

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803055976

Artikelnummer

LIE992359451

Herstellernummer

992359451

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nutzinhalt:

200 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

221 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

597 mm

Höhe:

1455 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

11.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:221 kWh, Nutzinhalt:200 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1455 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:11,5 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Gefrierleistung:16 kg/24h,Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G