LG ELECTRONICS - LGEUV48F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 48 KBTU - UV48F.N20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 5.4...15.7 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098477302
Artikelnummer
LGEUV48F.N20
Herstellernummer
UV48F.N20
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
5.4...15.7 kW
Heizleistung:
6.2...17.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
235 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
690 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
2.98
SEER (Kühlen):
5.9
COP (Heizen):
3.25
SCOP (Heizen):
4.1
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
25 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
36.7 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


