Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUV42F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 42 KBTU - UV42F.N20

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUV42F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 42 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 4.8...14.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098477241

Artikelnummer

LGEUV42F.N20

Herstellernummer

UV42F.N20

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

4.8...14.2 kW

Heizleistung:

5.4...15.8 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

235 mm

Breite:

1600 mm

Tiefe:

690 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.1

SEER (Kühlen):

6.3

COP (Heizen):

3.6

SCOP (Heizen):

4.1

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

25 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

36.7 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 42 KBTU, Unità interna per condizionatore