Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGES09EQ.UA3 LIBERO S ESTERNA MONO R32 9 KBTU - S09EQ.UA3

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGES09EQ.UA3 LIBERO S ESTERNA MONO R32 9 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.89...3.7 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098119165

Artikelnummer

LGES09EQ.UA3

Herstellernummer

S09EQ.UA3

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.89...3.7 kW

Anschlussspannung:

230 V

Heizleistung:

0.89...4.1 kW

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Nennstrom:

3.3 A

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.656...0.656 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.8...0.8 kW

SEER (Kühlen):

7

SCOP (Heizen):

4

EER (Kühlen):

3.81

Höhe:

837 mm

COP (Heizen):

4.13

Breite:

308 mm

Tiefe:

189 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

875 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

19...41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

27...41 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

0.7 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

8.7 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge:

15 m

Schallleistungsniveau:

59...59 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-10...24 °C

Max. Höhenunterschied:

7 m

Typ Ausdehnung:

außen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unità esterna monosplit per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello LIBERO S ESTERNA MONO R32 9 KBTU